Schneider - Kézi kapcsoló vészleállító tokozott IP65 G03700 - VCFXGE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110602883
Sonepar cikkszám
G03700
Gyártói cikkszám
VCFXGE1
Gyártói típuskód
VARIO VCFXGE1
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
90 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
146 mm
Mélység:
131 mm
Kézi kapcsoló vészleállító tokozott IP65