Schneider - Kézi kapcsoló vészleállító tokozott IP65 G03701 - VCFXGE2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110602869
Sonepar cikkszám
G03701
Gyártói cikkszám
VCFXGE2
Gyártói típuskód
VARIO VCFXGE2
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
150 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
152 mm
Kézi kapcsoló vészleállító tokozott IP65