Schneider - Kézi kapcsoló XKBA1233CA mesterkapcsoló SN070710 - XKBA1233CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 8
Joystick-hossz - 130 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110635386
Sonepar cikkszám
SN070710
Gyártói cikkszám
XKBA1233CA
Gyártói típuskód
XKBA1233CA
Működtető irányok száma:
8
Joystick-hossz:
130 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
0 mm
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb