Schneider - Kézi kapcsolóhoz gravírozható cimke GT36200 - KZ18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110216974
Sonepar cikkszám
GT36200
Gyártói cikkszám
KZ18
Gyártói típuskód
KZ18
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kézi kapcsolóhoz gravírozható cimke