Schneider - Kézi kapcsolóhoz tartalékizzó I leválasztó k.-hoz G17911 - 15112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 12 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - egyéb
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430151128
Sonepar cikkszám
G17911
Gyártói cikkszám
15112
Gyártói típuskód
I 15112
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
12 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
egyéb
Fényforrás:
izzólámpa
Modulszélesség:
0
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
ACTI9 Jelzőlámpa, iSW vezérlőkapcsolókhoz, piros, 12VAC (10db). termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: izzó - tartozék/külön alkatrész kategória: jelző tartozék - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is m