Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsolóhoz tartalékizzó I leválasztó k.-hoz G17913 - 15114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolóhoz tartalékizzó I leválasztó k.-hoz G17913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430151142

Sonepar cikkszám

G17913

Gyártói cikkszám

15114

Gyártói típuskód

I 15114

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Modulszélesség:

0

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

ACTI9 Jelzőlámpa, iSW vezérlőkapcsolókhoz, piros, 48VAC (10db). termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: izzó - tartozék/külön alkatrész kategória: jelző tartozék - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is m