Schneider - Kézi kapcsolóhoz tartalékizzó I leválasztó k.-hoz G17984 - 15111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430151111
Sonepar cikkszám
G17984
Gyártói cikkszám
15111
Gyártói típuskód
I 15111
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Modulszélesség:
0
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
ACTI9 Jelzőlámpa, iSW vezérlőkapcsolókhoz, piros, 230VAC (10db). termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: izzó - tartozék/külön alkatrész kategória: jelző tartozék - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is