Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar 45x45 22,5mm VN20-hoz G21251 - KAC1BZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar 45x45 22,5mm VN20-hoz G21251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110424355

Sonepar cikkszám

G21251

Gyártói cikkszám

KAC1BZ

Gyártói típuskód

KAC1BZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsolókar 45x45 22,5mm VN20-hoz