Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar 45x45 4 csavar V01-hez GT18053 - KAE1BZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar 45x45 4 csavar  V01-hez GT18053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110424379

Sonepar cikkszám

GT18053

Gyártói cikkszám

KAE1BZ

Gyártói típuskód

KAE1BZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kapcsolókar főkapcsolóhoz. készülék rövid megnevezése: KAE1 - termékkompatibilitás: V02...V2, VN12, VN20. Előnyök : Nagyobb óvatosság a jobb megelőzésért Ezek az egyszerűen használható és beállítható, kompakt és ergonomikus biztonsági termékek kielégítik