Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar 60x60 4csav. lakatolható V4-hez G03696 - KAF2PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar 60x60 4csav. lakatolható V4-hez G03696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110201147

Sonepar cikkszám

G03696

Gyártói cikkszám

KAF2PZ

Gyártói típuskód

KAF2PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsolókar 60x60 4csav. lakatolható V4-hez