Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 12-40A G03688 - KCE1YZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 12-40A G03688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110424348

Sonepar cikkszám

G03688

Gyártói cikkszám

KCE1YZ

Gyártói típuskód

KCE1YZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 12-40A