Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 63-80A G03692 - KCF2PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 63-80A G03692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110504316

Sonepar cikkszám

G03692

Gyártói cikkszám

KCF2PZ

Gyártói típuskód

KCF2PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz 63-80A