Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz G17643 - KCD1PZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110725087
Sonepar cikkszám
G17643
Gyártói cikkszám
KCD1PZ
Gyártói típuskód
KCD1PZ
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz