Nem visszaküldhető

Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz SN111720 - KCC1LZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz SN111720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110424256

Sonepar cikkszám

SN111720

Gyártói cikkszám

KCC1LZ

Gyártói típuskód

KCC1LZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsolókar fő- és vészkapcsolóhoz