Schneider - Kézi kapcsolólakatzár PLM-hez (RAL 7035) GT53257 - NSYKPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191879
Sonepar cikkszám
GT53257
Gyártói cikkszám
NSYKPLM
Gyártói típuskód
PLM NSYKPLM
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kézi kapcsolólakatzár PLM-hez (RAL 7035)