Schneider - Kézi kapcssoló tengely hosszabbító 5mmx5mmx320mm SN090596 - GS2AE8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412001
Sonepar cikkszám
SN090596
Gyártói cikkszám
GS2AE8
Gyártói típuskód
FuPact GS2AE8
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kézi kapcssoló tengely hosszabbító 5mmx5mmx320mm