Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 10A, 1P, 2fok.+0 fokozatka SN028979 - K10B002QCH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 10A, 1P, 2fok.+0 fokozatka SN028979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110076530

Sonepar cikkszám

SN028979

Gyártói cikkszám

K10B002QCH

Gyártói típuskód

Harmony K10B002QCH

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65/IP67

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

2 A

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézikapcsoló, 10A, 1P, 2fok.+0 fokozatka