Schneider - Kézikapcsoló, 10A, 3fok.+0 voltmérő vála IP65 SN028731 - K10D024MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110076752
Sonepar cikkszám
SN028731
Gyártói cikkszám
K10D024MCH
Gyártói típuskód
Harmony K10D024MCH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kézikapcsoló, 10A, 3fok.+0 voltmérő vála IP65