Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 2P, irányváltó SX005504 - K115D002WP

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 2P, irányváltó SX005504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110084948

Sonepar cikkszám

SX005504

Gyártói cikkszám

K115D002WP

Gyártói típuskód

K115D002WP

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

13 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló, 115A, 2P, irányváltó