Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 3P, irányváltó SN027431 - K115E003WP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 3P, irányváltó SN027431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110085020

Sonepar cikkszám

SN027431

Gyártói cikkszám

K115E003WP

Gyártói típuskód

K115E003WP

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Vezetőpálya átváltó kapcsoló, 3-pólusú, 60°, 115A, csavaros rögzítés. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K115 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 115 A - termék szerelése: mellső szerelésű - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcso