Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 4P, fi90, be-ki SX005505 - K115D504HP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 115A, 4P, fi90, be-ki SX005505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 115 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110080650

Sonepar cikkszám

SX005505

Gyártói cikkszám

K115D504HP

Gyártói típuskód

K115D504HP

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló, 115A, 4P, fi90, be-ki