Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok.+0 árammérő IP65 SN028824 - K1F003MCH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok.+0 árammérő IP65 SN028824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110979176

Sonepar cikkszám

SN028824

Gyártói cikkszám

K1F003MCH

Gyártói típuskód

Harmony K1F003MCH

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok.+0 árammérő IP65