Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok. árammérő v IP65 SX005674 - K1F013MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110979213
Sonepar cikkszám
SX005674
Gyártói cikkszám
K1F013MCH
Gyártói típuskód
Harmony K1F013MCH
Nulla állással:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok. árammérő v IP65