Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok. voltmérő v IP65 SN029219 - K1D034MCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110979312
Sonepar cikkszám
SN029219
Gyártói cikkszám
K1D034MCH
Gyártói típuskód
Harmony K1D034MCH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kézikapcsoló, 12A, D22, 3fok. voltmérő v IP65