Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló 12A D22 5P fi45 be-ki SN024689 - K1E005ACH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló 12A D22 5P fi45 be-ki SN024689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 5

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110079388

Sonepar cikkszám

SN024689

Gyártói cikkszám

K1E005ACH

Gyártói típuskód

K1E005ACH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

5

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézikapcsoló, 5-pólus, 45°, 12A. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - szerelési hely: mellső - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: kapcsoló - visszatérés: nincs - pólusok