Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 3fok.+0 ára IP40 SN028869 - K1F003MLH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110979183
Sonepar cikkszám
SN028869
Gyártói cikkszám
K1F003MLH
Gyártói típuskód
Harmony K1F003MLH
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kézikapcsoló, 12A, multifix, 3fok.+0 ára IP40