Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 3fok.+0 vol IP40 SN029259 - K1D023MLH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110979268
Sonepar cikkszám
SN029259
Gyártói cikkszám
K1D023MLH
Gyártói típuskód
K1D023MLH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Vezetőpálya voltmérő-kapcsoló, 3L-N, 45°, 12A, csavaros rögzítés. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - szerelési hey: mellső - rögzítés módja: többszörös rögzítés - forgatófogantyús lakat: n