Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 3fok.+0 vol IP40 SX005627 - K1D024MLH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110979305
Sonepar cikkszám
SX005627
Gyártói cikkszám
K1D024MLH
Gyártói típuskód
Harmony K1D024MLH
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kézikapcsoló, 12A, multifix, 3fok.+0 vol IP40