Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 4P, fi90, be-ki SN007128 - K1D004HLH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 4P, fi90, be-ki SN007128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110978421

Sonepar cikkszám

SN007128

Gyártói cikkszám

K1D004HLH

Gyártói típuskód

K1D004HLH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Vezetőpálya kapcsoló, 4-pólusú, 90°, 12A, csavaros rögzítés. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - szerelési hey: mellső - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: kapcsoló - v