Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 150A, 4P, fi90, be-ki SX005512 - K150D004HP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 150A, 4P, fi90, be-ki SX005512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 150 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

563 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110080131

Sonepar cikkszám

SX005512

Gyártói cikkszám

K150D004HP

Gyártói típuskód

Harmony K150D004HP

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Ház anyaga:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kézikapcsoló, 150A, 4P, fi90, be-ki