Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 1P, fi30, ki-be SN029180 - K2B004TCH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 1P, fi30, ki-be SN029180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110979732

Sonepar cikkszám

SN029180

Gyártói cikkszám

K2B004TCH

Gyártói típuskód

K2B004TCH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Vezetőpálya kapcsoló, 1-pólusú, 30°, 20A, O 22mm-hez. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K2 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 20 A - termék szerelése: mellső szerelésű - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: KI-BE