Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 2P, 4fok.fokozatkapcsoló SN028662 - K2H014NCH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 2P, 4fok.fokozatkapcsoló SN028662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110980288

Sonepar cikkszám

SN028662

Gyártói cikkszám

K2H014NCH

Gyártói típuskód

K2H014NCH

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Vezetőpálya léptetőkapcsoló, 2-pólusú, 45°, 20A, O 22mm-hez. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K2 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 20 A - szerelési hey: mellső - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: léptető kapc