Schneider - Kézikapcsoló, 20A, multifix, 1P, 4fok.fokozatkapcsoló SN029183 - K2D004NLH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fokozatkapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110980110
Sonepar cikkszám
SN029183
Gyártói cikkszám
K2D004NLH
Gyártói típuskód
K2D004NLH
Kivitel:
fokozatkapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0