Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló, 32A-es SN027869 - K30F006AP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 32A-es SN027869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 6

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110080827

Sonepar cikkszám

SN027869

Gyártói cikkszám

K30F006AP

Gyártói típuskód

K30F006AP

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

6

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Vezetőpálya kapcsoló, 6-pólusú, 60°, 32A, csavaros rögzítés. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K30 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 32 A - termék szerelése: mellső szerelésű - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók