Schneider - Kézikapcsoló test IP20 SX005626 - K1D024M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110445565
Sonepar cikkszám
SX005626
Gyártói cikkszám
K1D024M
Gyártói típuskód
Harmony K1D024M
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Nem
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kézikapcsoló test IP20