Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló test IP20 SX005689 - K1F027M

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló test IP20 SX005689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110445596

Sonepar cikkszám

SX005689

Gyártói cikkszám

K1F027M

Gyártói típuskód

Harmony K1F027M

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Igen

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kézikapcsoló test IP20