Schneider - Kézikapcsoló test SN029020 - K1F022NL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Nem
Komplett készülék a házban - Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem
Alkalmas közbenső beépítésre - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110794694
Sonepar cikkszám
SN029020
Gyártói cikkszám
K1F022NL
Gyártói típuskód
K1F022NL
Nulla állással:
Nem
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Aljzat léptető kapcsolóhoz, 3-pólus, 45°, 12A, csavaros csatlakozás. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - alszerelvény összetétele: érintkezőtömbök + rögzítőlemez - cam kapcsoló funkciók: lé