Schneider - Kézikapcsoló test SN029260 - K1D010B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 0
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110476798
Sonepar cikkszám
SN029260
Gyártói cikkszám
K1D010B
Gyártói típuskód
K1D010B
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
0
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3.3 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0