Schneider - Kézikapcsoló test SN029297 - K2D012NL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 0
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Komplett készülék a házban - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110798210
Sonepar cikkszám
SN029297
Gyártói cikkszám
K2D012NL
Gyártói típuskód
K2D012NL
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
0
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Aljzat léptető kapcsolóhoz, 2-pólus, 45°, 20A, csavaros csatlakozás. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K2 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 20 A - alszerelvény összetétele: érintkezőtömbök + rögzítőlemez - cam kapcsoló funkciók: lé