Schneider - Kézikapcsoló test SX005553 - K1B006T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 6
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110443424
Sonepar cikkszám
SX005553
Gyártói cikkszám
K1B006T
Gyártói típuskód
Harmony K1B006T
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
6
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
3.3 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0