Nem visszaküldhető

Schneider - Kézikapcsoló test SX005876 - K2F002PL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló test SX005876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Komplett készülék a házban - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110799224

Sonepar cikkszám

SX005876

Gyártói cikkszám

K2F002PL

Gyártói típuskód

K2F002PL

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2200 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló test