Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr csuklós homloklaptartó keret W650 GT45518 - 08566

MásolásMásolás
Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr csuklós homloklaptartó keret W650 GT45518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 650 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430085669

Sonepar cikkszám

GT45518

Gyártói cikkszám

08566

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08566

Szélesség:

650 mm

Magasság:

2000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Zsanéros takarólemez tartókeret a Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Felszerelhető 650 mm-es vagy (650 + 150) mm-es szélességű elosztómezőbe. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színnel rendelkezik. 36 db 50 mm-es függőleges modulhoz használható. Megfelel az IEC 62208 jelű szabványnak. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.