Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr homloklap ISFT250 függőleges GT10768 - 03322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430033226
Sonepar cikkszám
GT10768
Gyártói cikkszám
03322
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03322
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Prisma Plus, G System, előlap függőleges ISFT250-hez. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megszakító méretétől és a csatlakozások típusától függ. A különböző készülékek beépítéséhez szerelőlapok és homloklapok állnak rendelkezésre. A gyártó által tesztelt megoldások a magas rendelkezésreállást, nagy megbízhatóságot és a biztonságot szavatolják.. A Prisma Plus elosztóberendezések könnyedén bővíthetők anélkül, hogy az eredeti berendezés teljesítményére kihatással lenne.... Alkalmazások: A Prisma Plus kapcsolószekrény-családok a szolgáltatói és ipari létesítményekben villamos energiaelosztási feladatokat látnak el 3200A-ig....