Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr kivágott homloklap 3modulos GT06149 - 03203

MásolásMásolás
Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr kivágott homloklap 3modulos GT06149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3303430032038

Sonepar cikkszám

GT06149

Gyártói cikkszám

03203

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03203

Szélesség:

500 mm

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

3

Felület kivitele:

porszórt

Kivágott vagy moduláris előlap Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény, Prisma Pack 250 elosztószekrény és Prisma P elosztószekrény csomagokkal. Telepíthető a elosztómezőbe, a Pack szekrénybe, a falra szerelhető és az álló szekrénybe. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színben, acél kivitelben. 3 db 50 mm-es függőleges modul méretű, 24 db 18 mm-es modulszélesség soronként vagy 48 db 9 mm-es modulszélesség esetén használható. 1 darabos tételben értékesítve. Az IK07 megfelel az EN/IEC 62262 szabványnak. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind az IEC 61439-1, mind az IEC 61439-2 jelű szabványnak. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.