Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr kivágott homloklap 5 modulos GT07131 - 03205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430032052
Sonepar cikkszám
GT07131
Gyártói cikkszám
03205
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03205
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Kivágott vagy moduláris előlap Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter elleni védelmet tartalmaz. Függőleges működési helyzetben és közvetlen csatlakozási pozícióval használható. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színben, acél kivitelben. 5 db 50 mm-es függőleges modulhoz, 24 db 18 mm-es modulszélesség soronként vagy 48 mm-es modulszélességhez használható. 1 darabos tételben értékesítve. Az IK07 megfelel az EN/IEC 62262 szabványnak. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind az IEC 61439-1, mind az IEC 61439-2 jelű szabványnak. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.