Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr tömör homloklap 5modul 250mm GT08988 - 03815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430038153
Sonepar cikkszám
GT08988
Gyártói cikkszám
03815
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03815
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Prisma Plus, G System, sima előlap, 5modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megszakító méretétől és a csatlakozások típusától függ. A különböző készülékek beépítéséhez szerelőlapok és homloklapok állnak rendelkezésre. A gyártó által tesztelt megoldások a magas rendelkezésreállást, nagy megbízhatóságot és a biztonságot szavatolják.. A Prisma Plus elosztóberendezések könnyedén bővíthetők anélkül, hogy az eredeti berendezés teljesítményére kihatással lenne.... Alkalmazások: A Prisma Plus kapcsolószekrény-családok a szolgáltatói és ipari létesítményekben villamos energiaelosztási feladatokat látnak el 3200A-ig....