Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! ELSO SCALA kettes keret fehér IP20 SX004423 - ELG204214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984193367
Sonepar cikkszám
SX004423
Gyártói cikkszám
ELG204214
Gyártói típuskód
ELSO ELG204214
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
80 mm
Magasság:
151 mm
Mélység:
10.9 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm