Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Lábkapcsoló IP66 SX016326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Védőszigeteléssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118031142
Sonepar cikkszám
SX016326
Gyártói cikkszám
XPEM110EX
Gyártói típuskód
Harmony XPEM110EX
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
kék
Kapcsolóállások száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
104 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
172 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024