Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Relé foglalat SN072348 - SSLZVA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 6.2 mm
Magasság - 101 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480580123
Sonepar cikkszám
SN072348
Gyártói cikkszám
SSLZVA1
Gyártói típuskód
Zelio SSLZVA1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
101 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
78.6 mm
KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Relé foglalat