Schneider - Kiegészítő burkolat, W=650, D=601 SX067002 - LVS04927
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - műanyag
Szélesség - 573 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067002
Gyártói cikkszám
LVS04927
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04927
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
műanyag
Szélesség:
573 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Magasságegységek száma (HE):
4
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem